MAIN FILTER INC. MF0259737 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, 12.99 Inch Height | CF7UXD

MAIN FILTER INC. MF0259737 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, 12.99 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7UXD Μοντέλο: MF0259737
€188.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.559 "
Κάτω OD7.953 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου788 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος12.99 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό6.181 "
Κορυφή OD7.953 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση MP FILTRI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008629 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.48 ίντσες | CF6RTZ MF00086297.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 τετρ. Ιντσα€110.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0027777 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.17 ίντσες | CF6TNE MF00277779.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα€213.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034508 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.09 ίντσες | CF6UAT MF00345089.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 τετρ. Ιντσα€160.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034816 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, 7.87 Inch Ύψος | CF6UDG MF00348167.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 τετρ. Ιντσα€62.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034916 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 25 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.89 ίντσες | CF6UET MF003491618.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096183 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.17 ίντσες | CF7EPP 932563 MF00961839.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα€213.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096186 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 Micron, σφράγιση Buna, Ύψος 18.89 ίντσες | CF7EPT 932566 MF009618618.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0259737 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, 12.99 Inch Heψος
€188.47 /μονάδα