MAIN FILTER INC. MF0257850 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Height | CF7UBE

MAIN FILTER INC. MF0257850 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Height

Στοιχείο: CF7UBE Μοντέλο: MF0257850
€29.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.756 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος5.11 "
Μικρόνια60
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.161 "
Κορυφή OD2.756 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση MP FILTRI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0033141 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.28 ίντσες | CF6TVF MF0033141καλός1.81 "4.33 "7.28 "καλός1.81 "4.33 "-€75.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034022 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση, ύψος 3.27 ίντσες | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145€77.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034029 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση Viton, ύψος 4.06 ίντσες | CF6TVN MF0034029Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145€38.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034032 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 6.22 Inch Height | CF6TVR MF0034032καλός-3.15 "6.22 "καλός1.14 "3.15 "-€81.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034033 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση, ύψος 1.61 ίντσες | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-€25.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034052 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 60 micron, σφράγιση, 5.91 ίντσες ύψος | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-€50.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037990 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.03 Inch Ύψος | CF6UTQ MF0037990καλός1.1 "2.17 "8.03 "καλός1.1 "2.17 "145€112.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0257850 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Height
€29.27 /μονάδα