MAIN FILTER INC. MF0244439 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 9.25 ίντσες | CF7TVP P758

MAIN FILTER INC. MF0244439 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 ​​Inch Height

Στοιχείο: CF7TVP Μοντέλο: MF0244439Cross Ref: P758 '
€25.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.654 "
Κάτω OD3.898 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.25 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.654 "
Κορυφή OD3.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HASTINGS P758

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004037 Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 27.95 Inch Height | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 τετρ. Ιντσα27.95 "1.654 "€40.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004049 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 18.5 ίντσες | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 τετρ. Ιντσα18.5 "1.654 "€32.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004096 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004322 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 18.5 ίντσες | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 τετρ. Ιντσα18.5 "1.654 "€32.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006192 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.83 ίντσες | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 τετρ. Ιντσα7.83 "0.81 "€33.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006474 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 τετρ. Ιντσα7.83 "0.81 "€31.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006934 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 4.72 ίντσες | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 τετρ. Ιντσα4.72 "1.201 "€50.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0244439 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 ​​Inch Height
€25.31 /μονάδα