MAIN FILTER INC. MF0243984 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7TUZ LF367

MAIN FILTER INC. MF0243984 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7TUZ Μοντέλο: MF0243984Cross Ref: LF367 '
€49.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.126 "
Κάτω OD6.083 "
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος17.99
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.126 "
Κορυφή OD6.083 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HASTINGS LF367

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0003936QET MF0003936Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "Έξω-Μέσα17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003937 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QEU MF0003937Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003991 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QFA MF0003991Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003992 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QFB MF0003992Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004105 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CF6QGC MF0004105Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004160 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 12.12 Inch Height | CF6QGJ MF0004160Έξω-Μέσα3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004264 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.89 Inch Ύψος | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0243984 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος
€49.16 /μονάδα