MAIN FILTER INC. MF0223507 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.26 ίντσες | CF7TAL P173584

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0223507 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 80 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 6.26 ίντσας

Στοιχείο: CF7TAL Μοντέλο: MF0223507Cross Ref: P173584 '
€102.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.89 "
Κάτω OD4.02 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος6.26 "
Μικρόνια80
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.89 "
Κορυφή OD4.02 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση DONALDSON/FBO/DCI P173584

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007655 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Buna Seal, 6.26 Inch Height | CF6RKT MF00076552.89 "4.02 "6.26καλός2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066307 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 80 micron, σφράγιση, 15.59 ίντσες ύψος | CF7CNM WT1381 MF00663073.15 "4.53 "15.59-3.15 "4.53 "€114.62
RFQ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0066339 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 80 Micron, σφραγίδα Buna, ύψος 6.26 ίντσας | CF7CNY WT507 MF00663392.89 "4.02 "6.26καλός2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096424 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 80 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.26 ίντσες | CF7EVF 941062 MF00964242.89 "4.02 "6.26καλός2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183716 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Seal, 15.59 Inch Ύψος | CF7MYQ 31117880G MF01837163.15 "4.53 "15.59-3.15 "4.53 "€114.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0207782 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 80 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.26 ίντσες | CF7QMK 361741 MF02077822.89 "4.02 "6.26καλός2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0587382 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 80 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.83 ίντσες | CG2XPN SH65398 MF0587382-2.36 "7.83 "Viton1.28 "2.36 "€123.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0223507 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 80 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 6.26 ίντσας
€102.59 /μονάδα