MAIN FILTER INC. MF0222440 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 16.02 Inch Height | CF7RGW P166597

MAIN FILTER INC. MF0222440 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 16.02 Inch Height

Στοιχείο: CF7RGW Μοντέλο: MF0222440Cross Ref: P166597 '
€77.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.728 "
Κάτω OD4.37 "
Σύμπτυξη πίεσης100
Πίεση ρωγμών100 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος16.02 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.441 "
Κορυφή OD4.37 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση DONALDSON/FBO/DCI P166597

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0012751 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron, Buna Seal, Ύψος 5.157 ίντσες | CF6RVD MF00127515.1571.142 "4.016 "καλός1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077411 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 40 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 5.157 ίντσες | CF7DGK 57317 MF00774115.157 "1.142 "4.016 "καλός1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAF FILTER INC. MF0111252 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 5.157 Inch Heψος | CF7FFP 5322412002 MF01112525.157 "1.142 "4.016 "καλός1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0124224 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 40 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 5.157 ίντσες | CF7FXX 83284AA MF01242245.157 "1.142 "4.016 "καλός1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0124521 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 5.157 ίντσες | CF7FYN 84220A MF01245215.1571.142 "4.016 "καλός1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0208487 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron, Buna Seal, Ύψος 5.157 ίντσες | CF7QMW 3107499 MF02084875.1571.142 "4.016 "καλός1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0212734 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 40 Micron, Buna Seal, Ύψος 5.157 ίντσες | CF7QRH P545 MF02127345.1571.142 "4.016 "καλός1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0222440 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 16.02 Inch Height
€77.01 /μονάδα