MAIN FILTER INC. MF0201550 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 4.65 Inch Height | CF7NWH C10

MAIN FILTER INC. MF0201550 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 4.65 Inch Heψος

Είδος: CF7NWH Μοντέλο: MF0201550Cross Ref: C10 '
€30.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.87 "
Χωρητικότητα13.01
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου289 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος4.65 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.07 "
Κορυφή OD2.87 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SCHROEDER C10

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004008 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF6QFJ MF00040082.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 τετρ. Ιντσα4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004016 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 4.65 Inch Height | CF6QFP MF00040162.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 τετρ. Ιντσα4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035332 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Ύψος | CF6UGV MF00353325.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 τετρ. Ιντσα8.07 "3.504 "€61.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067104 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF7CXP MF00671042.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 τετρ. Ιντσα4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067171 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 4.65 Inch Ύψος | CF7CYJ MF00671712.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 τετρ. Ιντσα4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0263938 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Ύψος | CF7WLA G02922 MF02639385.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 τετρ. Ιντσα8.07 "3.504 "€61.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0271550 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.07 Inch Height | CF7XTH LL050L10B MF02715505.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 τετρ. Ιντσα8.07 "3.504 "€61.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0201550 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 4.65 Inch Heψος
€30.18 /μονάδα