MAIN FILTER INC. MF0178813 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 80 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.71 ίντσες | CF7LEC 0110R074WHCV

MAIN FILTER INC. MF0178813 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Heψος

Είδος: CF7LEC Μοντέλο: MF0178813Cross Ref: 0110R074WHCV '
€73.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.874 "
Κάτω OD2.028 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου80
Μέγεθος φίλτρου165 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.71
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια80
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD2.028 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0110R074WHCV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0178354 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Ύψος | CF7KPE 2055601 MF01783544.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 τετρ. Ιντσα13.11 "-€254.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178398 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.71 ίντσες | CF7KQU 2060135 MF01783982.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€73.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178518 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.99 ίντσες | CF7KWC 2062271 MF01785182.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€81.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178532 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφράγιση Viton, ύψος 6.71 ίντσες | CF7KWP 2062395 MF01785322.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€79.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178602 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF7KYQ 2066372 MF01786022.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71-€73.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178811 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.71 ίντσες | CF7LEB 0110R074WHCB6 MF01788112.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€79.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178932 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 7.99 Inch Heψος | CF7LHB 0240R074W MF01789322.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€81.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178813 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Heψος
€73.50 /μονάδα