MAIN FILTER INC. MF0178333 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF7KNM 1269144

MAIN FILTER INC. MF0178333 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Heψος

Είδος: CF7KNM Μοντέλο: MF0178333Cross Ref: 1269144 '
€30.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου3
Ύψος6.77 "
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 1269144

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΧωρητικότηταΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006363 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006427 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006432 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 τετρ. Ιντσα€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006439 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 τετρ. Ιντσα€150.40
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006441QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006443 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€30.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006445 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 9.68 ίντσες | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€37.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178333 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Heψος
€30.28 /μονάδα