MAIN FILTER INC. MF0134536 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 4.86 Inch Height | CF7HND A3V

MAIN FILTER INC. MF0134536 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 4.86 Inch Height

Στοιχείο: CF7HND Μοντέλο: MF0134536Cross Ref: A3V'
€32.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.075 "
Κάτω OD2.87 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου3
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.86
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.075 "
Κορυφή OD2.87 "

Λεπτομέρειες:

    • Repalcement SCHROEDER A3V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΥλικό φλάντζαςΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004002 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 18.31 Inch Height | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIκαλός18.31€83.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004010 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.488 Inch Ύψος | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004018 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.488 Inch Ύψος | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004501 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Ύψος | CF6QJF MF00045010.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIκαλός5.24 "€27.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004654 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIViton8.03 "€18.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0010119 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.488 ίντσες | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067118 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 4.86 ​​Inch Height | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "€32.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0134536 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 4.86 Inch Height
€32.21 /μονάδα