MAIN FILTER INC. MF0092708 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Guarnital Seal, 9.88 Inch Ύψος | CF7DWY 901662

MAIN FILTER INC. MF0092708 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Guarnital Seal, 9.88 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7DWY Μοντέλο: MF0092708Cross Ref: 901662 '
€419.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό5.31 "
Κάτω OD5.96 "
Χωρητικότητα36.11
Πίεση ρωγμών73 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου903 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςGuarnital
Ύψος9.88 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςGuarnital
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.74 "
Κορυφή OD5.96 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PARKER 901662

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065890 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Guarnital Seal, 7.55 Inch Ύψος | CF7CDM S420C10 MF00658901.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 τετρ. Ιντσα€139.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065904 Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Μικρών, Σφραγίδα Guarnital, 9.88ψος 7 ίντσας | CF440CDV S10CXNUMX MF00659043.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 τετρ. Ιντσα€419.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0092634 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Guarnital Seal, 7.55 Inch Ύψος | CF7DWV 901274 MF00926341.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 τετρ. Ιντσα€139.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0339259 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Guarnital Seal, 7.55 Inch Ύψος | CF8KKB G00587 MF03392591.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 τετρ. Ιντσα€139.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432371 Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Guarnital Seal, Ύψος 7.55 ίντσες | CG2ATE XH04671 MF04323711.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 τετρ. Ιντσα€139.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432393 Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Μικρών, Σφραγίδα Guarnital, 9.88ψος 2 ίντσας | CG00603ATU GXNUMX MF04323933.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 τετρ. Ιντσα€419.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603426 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Guarnital Seal, 7.55 Inch Height | CG3KUC S38E10C MF06034261.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 τετρ. Ιντσα€139.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0092708 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Guarnital Seal, 9.88 Inch Heψος
€419.89 /μονάδα