MAIN FILTER INC. MF0066376 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron Rating, Buna Seal, 13.23 Inch Heψος | CF7CPN WX210

MAIN FILTER INC. MF0066376 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron Rating, Buna Seal, 13.23 Inch Height

Στοιχείο: CF7CPN Μοντέλο: MF0066376Cross Ref: WX210 '
€81.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.44 "
Κάτω OD3.96 "
Σύμπτυξη πίεσης43
Πίεση ρωγμών43 psi
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Μέγεθος φίλτρου1333 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος13.23 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Μέγεθος νήματοςM6
Κορυφή OD3.96 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC WX210

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΡοήΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0301998 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron, Buna Seal, 13.23 Inch Height | CF7ZUU HE872 MF030199813.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435634 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron, Buna Seal, 13.23 Inch Height | CG2CAX DH1393 MF043563413.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435635 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron, Buna Seal, 13.23 Inch Height | CG2CAY XH05681 MF043563513.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435636 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron Rating, Buna Seal, 13.23 Inch Ύψος | CG2CAZ 222895006 MF043563613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435637 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron, Buna Seal, 13.23 Inch Height | CG2CBA PE120010S01 MF043563713.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435638 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron Rating, Buna Seal, 13.23 Inch Heψος | CG2CBB HY16135 MF043563813.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435639 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron, Buna Seal, 13.23 Inch Height | CG2CBC WGH1901 MF043563913.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 τετρ. ΙντσαΜέσα-έξω€81.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066376 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron Rating, Buna Seal, 13.23 Inch Height
€81.00 /μονάδα