MAIN FILTER INC. MF0059490 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 260 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ιντσών | CF6XNG D650T260A

MAIN FILTER INC. MF0059490 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 260 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6XNG Μοντέλο: MF0059490Cross Ref: D650T260A '
€50.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.654 "
Κάτω OD3.898 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου260
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.25 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια260
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.654 "
Κορυφή OD3.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC D650T260A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0606182 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 260 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CG3NCQ MF0606182€50.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0059490 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 260 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Heψος
€50.65 /μονάδα