MAIN FILTER INC. MF0058100 Φίλτρο περιστροφής, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.279 ίντσες | CF6WBV A211T60BM

MAIN FILTER INC. MF0058100 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.279 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6WBV Μοντέλο: MF0058100Cross Ref: A211T60BM'
€80.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.78 "
Πίεση ριπής304.6
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου257 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής26 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.279 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια60
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα14 BSP
Κορυφή OD3.78 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC A211T60BM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠίεση ριπήςΧωρητικότηταΜικρόνιαΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058093 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.279 Inch Ύψος | CF6WBQ A211C10BM MF00580938.279 "304.624.031072.572.5 PSIΚυτταρίνη-€38.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058094 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.279 Inch Ύψος | CF6WBR A211C25BM MF00580948.279304.6 PSI24.0320-72.5 PSIΚυτταρίνη20€38.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058097 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.279 Inch Ύψος | CF6WBT A211G10BM MF00580978.279 "304.646.1910145145 PSIΠοτήρι-€86.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058098 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.279 Inch Ύψος | CF6WBU A211G25BM MF00580988.279304.6 PSI42.3725-145 PSIΠοτήρι25€86.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058100 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.279 Inch Heψος
€80.72 /μονάδα