MAIN FILTER INC. MF0058034 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF6VZE A120G25

MAIN FILTER INC. MF0058034 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6VZE Μοντέλο: MF0058034Cross Ref: A120G25 '
€57.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.079 "
Πίεση ριπής246.6
Χωρητικότητα66.73
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου743 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος7.02 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα11 BSP
Μέγεθος νήματος1.25mm
Κορυφή OD5.079 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC A120G25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠίεση ριπήςΧωρητικότηταΜικρόνιαΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058027 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.02 Inch ύψος | CF6VYY A120C10 MF00580277.02-----Κυτταρίνη10€43.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058028 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF6VYZ A120C25 MF00580287.02-----Κυτταρίνη20€41.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058029 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Heψος | CF6VZA A120CW10 MF00580297.02 "246.625.171072.572.5 PSIΑφαίρεση κυτταρίνης/νερού-€59.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058030 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF6VZB A120G03 MF00580307.02246.6 PSI54.993-145 PSIΠοτήρι3€60.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058031 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF6VZC A120G06 MF00580317.02 "246.669.635145145 PSIΠοτήρι-€60.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058032 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Heψος | CF6VZD A120G10 MF00580327.02246.6 PSI72.7510-145 PSIΠοτήρι10€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058035 Φίλτρο περιστροφής, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.02 ίντσες | CF6VZF A120T125 MF00580357.02 "246.6-125145145 PSIΣυρματόπλεγμα-€71.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058034 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Heψος
€57.18 /μονάδα