MAIN FILTER INC. MF0024535 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 12.12 ίντσες | CF6TCV

MAIN FILTER INC. MF0024535 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 12.12 Inch Height

Στοιχείο: CF6TCV Μοντέλο: MF0024535
€252.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.996 "
Κάτω OD5.61 "
Σύμπτυξη πίεσης51
Πίεση ρωγμών51 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου1251 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος12.12 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια149
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.996 "
Κορυφή OD5.61 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0026174 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CF6TJA MF00261744.252 "3.11 "4.252 "---9.763.11 "€93.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066837 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Ύψος | CF7CWX MF00668374.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094268 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CF7EAB 923534 MF00942684.252 "3.11 "4.252 "---9.763.11 "€93.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094280 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Viton Seal, 12.12 Inch Height | CF7EAK 923548 MF00942805.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€252.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0610960 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 10.82 Inch Ύψος | CG3RJZ MF06109603.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 τετρ. Ιντσα10.82 "-€130.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0641673 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 12.12 Inch Ύψος | CG3YRY PT23331 MF06416735.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€252.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0644368 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Ύψος | CG3ZKF BEST7732 MF06443684.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0024535 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Viton Seal, 12.12 Inch Height
€252.82 /μονάδα