MAIN FILTER INC. MF0005101 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 18.89 Inch Ύψος | CF6QKN

MAIN FILTER INC. MF0005101 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 18.89 ιντσών

Στοιχείο: CF6QKN Μοντέλο: MF0005101
€240.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.791 "
Κάτω OD5.118 "
Χωρητικότητα108.45
Σύμπτυξη πίεσης87
Πίεση ρωγμών87 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου2711 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος18.89 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.886 "
Κορυφή OD5.118 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004258 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 8.27 Inch Height | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI€38.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004330 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 3.62 Inch Height | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI€20.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004353 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 6.71 ίντσες | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI€52.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004419 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI€52.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004427 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 7.99 ίντσες | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI€45.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004430 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI€59.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004433 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 13.11 Inch Height | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI€107.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0005101 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 18.89 ιντσών
€240.98 /μονάδα