MAIN FILTER INC. MF0004407 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 9.76 Inch Height | CF6QHF

MAIN FILTER INC. MF0004407 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 9.76 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6QHF Μοντέλο: MF0004407
€53.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.11 "
Κάτω OD4.252 "
Χωρητικότητα29.64
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου741 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος9.76
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.11 "
Κορυφή OD4.252 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0003936QET MF0003936Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "Έξω-Μέσα17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003937 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QEU MF0003937Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003991 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QFA MF0003991Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "Έξω-Μέσα14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003992 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QFB MF0003992Έξω-Μέσα3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004105 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CF6QGC MF0004105Έξω-Μέσα2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004160 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 12.12 Inch Height | CF6QGJ MF0004160Έξω-Μέσα3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004264 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.89 Inch Ύψος | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0004407 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 9.76 Inch Heψος
€53.89 /μονάδα