Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAGLITE TRM1RA4K Επαναφορτιζόμενη λυχνία LED Crown Bezel | AG4KFM 34AW50

MAGLITE TRM1RA4K Επαναφορτιζόμενος προβολέας εργασίας Led Crown Bezel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4KFM Μοντέλο: TRM1RA4KCross Ref: 34AW50
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
€223.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναφορτιζόμενος προβολέας εργασίας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας2.5/4.25 ώρες.
Αντικατάσταση μπαταρίαςΟχι
Μέγεθος της μπαταρίαςLiFeP04
Τύπος μπαταρίαςΛίθιο
Απόσταση δέσμης181m
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα Dia.1.05 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ισχύς κεριών8171
Χρόνος φόρτισης2.5 hr.
Τύπος καλωδίουUSB
Διάμετρος1 1 / 16 "
Βαθμολογία πτώσης2m
Βαθμός φακούΤακτικός
ΣυγκέντρωσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Αντίσταση αντίκτυπου2m
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος5 13 / 64 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός533 lm
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΣτιγμιαία, υψηλή, χαμηλή, στροβοσκόπια
Lumens533
Σειρά Lumensαπό 450 έως 750
Μέγιστη έξοδος Lumens543
Αριθμός μπαταριών1
Ένταση μέγιστης δέσμης8171cd
Λάμπες αντικατάστασηςΟχι
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση2.5 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Αξιολόγηση ασφαλείαςΔεν Διευκρινίζεται
Τύπος διακόπτηΚουμπί Tailcap Push
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4
Βάρος με μπαταρίες0.3 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8513100000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLITE TRM1RA4K Επαναφορτιζόμενος προβολέας εργασίας Led Crown Bezel
€223.73 /μονάδα