MAGLINER PTK3048S1-QG Standard Platform Truck 2800 Lb. | AE6CQV 5PVZ9

MAGLINER Φορτηγό PTK3048S1-QG Standard Platform 2800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6CQV Μοντέλο: PTK3048S1-QGCross Ref: 5PVZ9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,023.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος9.5 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck Υλικόαλουμίνιο
Τύπος καταστρώματοςΑλουμίνιο
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Χωρητικότητα φορτίου2800 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MAGLINER PTK2436S1-Q Τυπική πλατφόρμα φορτηγό 2800 Lb. | AE6CQQ 5PVZ5 PTK2436S1-Q36 "24 "36 "24 "€865.91
MAGLINER PTK2436T1-QG Standard Platform Truck 2800 Lb. | AE6CQR 5PVZ6 PTK2436T1-QG36 "24 "36 "24 "€883.23
MAGLINER PTK2448S1-QG Standard Platform Truck 2800 Lb. | AE6CQT 5PVZ7 PTK2448S1-QG48 "24 "48 "24 "€883.84
MAGLINER PTK2448T1-QG Standard Platform Truck 2800 Lb. | AE6CQU 5PVZ8 PTK2448T1-QG48 "24 "48 "24 "€934.12
MAGLINER PTK3048T1-QG Standard Truck Platform Truck 2800 Lb. | AE6CRN 5PWA0 PTK3048T1-QG48 "30 "48 "30 "€1,043.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER Φορτηγό PTK3048S1-QG Standard Platform 2800 Lb.
€1,023.15 /μονάδα