MAGLINER NPA13CG2C5 Φρένο χειρός φρένων 500 Lb. | AA4EQL 12H932

MAGLINER NPA13CG2C5 Brake Hand Truck 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4EQL Μοντέλο: NPA13CG2C5Σταυρός: 12H932

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€679.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρόφρενου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων9"
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος22 "
Ρουλεμάν τροχούΗμι-ακρίβεια
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.33
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΥλικό τροχούΤύπος τροχούΤιμή
MAGLINER NPA13CG245 Φρένο χειρός φρένων 500 λίβρες. | AA4EQK 12Η931 NPA13CG245Διπλή λαβήΚαουτσούκΠνευματικό καουτσούκ€638.19
MAGLINER NPA122G2C5C Φρένο χειρός φρένων 500 λίβρες | AA4EQN 12Η934 NPA122G2C5CΕνιαία λαβήΜικροκυτταρικός αφρόςΓεμισμένος με αφρό€717.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER NPA13CG2C5 Brake Hand Truck 500 Lb.
€679.98 /μονάδα