MAGLINER HNKC36E1B5 Φορτηγό με στενό διάδρομο 500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AF7CUN 20UZ39

MAGLINER HNKC36E1B5 Χειροκίνητο φορτηγό στενού διαδρόμου 500 Lb διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CUN Μοντέλο: HNKC36E1B5Cross Ref: 20UZ39

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€602.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό με στενό διάδρομο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΔιπλός βρόχος
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων9"
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος62 "
συνολικό πλάτος14 "
Ρουλεμάν τροχούΗμι-ακρίβεια
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΜαξιλάρι μπαλονιού
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.51
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
MAGLINER HNK5GDE3A5 Φορτηγό με στενό διάδρομο 500 Lb 10 ίντσες διάμετρος | AF7CUM 20UZ38 HNK5GDE3A520 "10 "€603.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER HNKC36E1B5 Χειροκίνητο φορτηγό στενού διαδρόμου 500 Lb διάμετρος 8 ιντσών
€602.49 /μονάδα