MAGLINER HNK5GDE3A5 Φορτηγό με στενό διάδρομο 500 Lb 10 ίντσες διάμετρος | AF7CUM 20UZ38

MAGLINER HNK5GDE3A5 Χειροκίνητο φορτηγό στενού διαδρόμου 500 Lb, διάμετρος 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CUM Μοντέλο: HNK5GDE3A5Cross Ref: 20UZ38

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€603.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό με στενό διάδρομο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΔιπλός βρόχος
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων9"
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος62 "
συνολικό πλάτος14 "
Ρουλεμάν τροχούΗμι-ακρίβεια
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΜαξιλάρι μπαλονιού
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.88
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
MAGLINER HNKC36E1B5 Φορτηγό με στενό διάδρομο 500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AF7CUN 20UZ39 HNKC36E1B518 "8"€602.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER HNK5GDE3A5 Χειροκίνητο φορτηγό στενού διαδρόμου 500 Lb, διάμετρος 10 ιντσών
€603.38 /μονάδα