MAG-MATE TNF06 Διαχωριστής μαγνητικών φύλλων 20-30ga 6-3 / 16h | AC3PEV 2VCC5

MAG-MATE TNF06 Μαγνητικός Διαχωριστής Φύλλων 20-30ga 6-3/16h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PEV Μοντέλο: TNF06Cross Ref: 2VCC5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€389.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής μαγνητικών φύλλων
ΥποσημειώσειςΤο διαχωριστικό μαγνητικού φύλλου πρέπει να είναι 2 "έως 3" ψηλότερο από το μέγιστο ύψος στοίβας
Μεταλλικό μετρητή20 έως 30 ga.
συνολικό ύψος6.187 "
Συνολικό πάχος1.437 "
συνολικό πλάτος6.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.78
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταλλικό μετρητήσυνολικό ύψοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MAG-MATE TNF09 Διαχωριστής μαγνητικών φύλλων 20-30ga 9-1 / 4h | AC3PEW 2VCC6 TNF0920 έως 30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "€500.10
Διαχωριστής μαγνητικών φύλλων MAG-MATE TNF12 20-30ga 12-1 / 4h | AC3PEX 2VCC7 TNF1220 έως 30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "€579.21
Διαχωριστής μαγνητικού φύλλου MAG-MATE TNF15 20-30ga 15-1 / 4h | AC3PEY 2VCC8 TNF1520 έως 30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "€630.07
MAG-MATE MGF09 Διαχωριστής μαγνητικών φύλλων 12-22ga 9-1 / 4h | AC3PEZ 2VCC9 MGF0912 έως 22 ga.9.25 "2-11 / 16 "6.187 "€491.62
MAG-MATE MGF12 Magnetic Sheet Separator 12-22ga 12-1/4h | AC3PFA 2VCD1 MGF1212 έως 22 ga.12.25 "2-11 / 16 "6.187 "€741.65
MAG-MATE MGF15 Διαχωριστής μαγνητικών φύλλων 12-22ga 15-1 / 4h | AC3PFB 2VCD2 MGF1512 έως 22 ga.15.25 "2-11 / 16 "6.187 "€751.56
MAG-MATE MGF18 Διαχωριστής μαγνητικών φύλλων 12-22ga 18-5 / 16 | AC3PFC 2VCD3 MGF1812 έως 22 ga.18 5 / 16 "2-11 / 16 "6.187 "€836.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE TNF06 Μαγνητικός Διαχωριστής Φύλλων 20-30ga 6-3/16h
€389.92 /μονάδα