MAG-MATE PNL2500 Μαγνήτης ανύψωσης 2500 Lb Χωρητικότητα 12-5 / 8 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3PEJ 2VCA4

MAG-MATE PNL2500 Μαγνήτης ανύψωσης 2500 Lb Χωρητικότητα 12-5/8 ίντσες Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PEJ Μοντέλο: PNL2500Cross Ref: 2VCA4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,595.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης4-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης3-3 / 4 "
ΥποσημειώσειςΜέγιστη. Ονομαστική ικανότητα βάσει καθαρού, γυαλισμένου χάλυβα και εξαρτάται από το πάχος και το μέγεθος του υλικού
λαβή Μήκος10.125 "
Ύψος μαγνήτη6.5 "
Μήκος μαγνήτη10.625 "
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο
Πλάτος μαγνήτη7.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα2500 λίβρες
συνολικό ύψος8.88 "
Συνολικό μήκος12.625 "
συνολικό πλάτος7.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη (Λαβή κλειδώματος On / Off)
    • Μέγιστη. Ονομαστική στρογγυλή χωρητικότητα (1250 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE CL0400 400 Lb Χωρητικότητα 7-3 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€868.86
MAG-MATE CL1000 Μαγνήτης ανύψωσης 1000 Lb Χωρητικότητα 10-3 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "€1,122.31
Μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE CL1500 1500 Lb Χωρητικότητα 14-3 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,425.34
MAG-MATE CL2200 Ανυψωτικός μαγνήτης Χωρητικότητα 2200 Lb 15 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,707.50
Μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE CL3000 3000 Lb Χωρητικότητα 19-1 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,645.65
MAG-MATE PNL0250 Μαγνήτης ανύψωσης 250 lb Χωρητικότητα 5" Συνολικό μήκος | AC3PEF 2VCA1 PNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€417.69
MAG-MATE PNL0800 Μαγνήτης ανύψωσης 800 lb Χωρητικότητα 7-7/8" Συνολικό μήκος | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€1,045.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE PNL2500 Μαγνήτης ανύψωσης 2500 Lb Χωρητικότητα 12-5/8 ίντσες Συνολικό μήκος
€2,595.40 /μονάδα