Μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE CL0400 400 Lb Χωρητικότητα 7-3 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3DXP 2RUZ6

MAG-MATE CL0400 Μαγνήτης ανύψωσης 400 Lb Χωρητικότητα 7-3/4 ίντσες Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DXP Μοντέλο: CL0400Cross Ref: 2RUZ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€745.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης2-7 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης3"
ΥποσημειώσειςΜέγιστη. Ονομαστική ικανότητα βάσει καθαρού, γυαλισμένου χάλυβα και εξαρτάται από το πάχος και το μέγεθος του υλικού
λαβή Μήκος16 "
Ύψος μαγνήτη2.5 "
Μήκος μαγνήτη4"
Υλικό μαγνητώνΚεραμικός
Πλάτος μαγνήτη6.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.300 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα400 λίβρες
συνολικό ύψος6.75 "
Συνολικό μήκος7.75 "
συνολικό πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.62
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MAG-MATE CL1000 Μαγνήτης ανύψωσης 1000 Lb Χωρητικότητα 10-3 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
Μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE CL1500 1500 Lb Χωρητικότητα 14-3 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,379.82
MAG-MATE CL2200 Ανυψωτικός μαγνήτης Χωρητικότητα 2200 Lb 15 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,572.89
Μαγνήτης ανύψωσης MAG-MATE CL3000 3000 Lb Χωρητικότητα 19-1 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,442.59
MAG-MATE PNL0250 Μαγνήτης ανύψωσης 250 lb Χωρητικότητα 5" Συνολικό μήκος | AC3PEF 2VCA1 PNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€358.55
MAG-MATE PNL0800 Μαγνήτης ανύψωσης 800 lb Χωρητικότητα 7-7/8" Συνολικό μήκος | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€961.00
MAG-MATE PNL1600 Μαγνήτης ανύψωσης 1600 lb Χωρητικότητα 10-3/4" Συνολικό μήκος | AC3PEH 2VCA3 PNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€1,803.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE CL0400 Μαγνήτης ανύψωσης 400 Lb Χωρητικότητα 7-3/4 ίντσες Συνολικό μήκος
€745.83 /μονάδα