Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M4168-1 Διακόπτης στάθμης τυμπάνου 3/4 ίντσες Npt Close On Rise Bunan | AC4HVU 2ZY49

MADISON M4168-1 Διακόπτης στάθμης τυμπάνου 3/4 ιντσών Npt Close On Rise Bunan

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HVU Μοντέλο: M4168-1Σταυρός: 2ZY49
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
€180.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού τυμπάνου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 AWG, Halar-jacket, 72 "Leads
Float Dia.0.9 "
Μήκος πλωτήρα1.25 "
Υλικό πλωτήραΜπόνα Ν
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.50
Ύψος2"
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος2.94 "
Μήκος μίσχου2"
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής3 / 4 "NPT
Βαθμολογία VA30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9026102080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΥλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON M4169-1 Διακόπτης στάθμης υγρού τυμπάνου 3/4 ίντσες Npt Close On Rise Ss | AC4HVX 2ZY52 M4169-1316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 SS250 psi302 βαθμοί F Μέγ.316 SS€233.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M4168-1 Διακόπτης στάθμης τυμπάνου 3/4 ιντσών Npt Close On Rise Bunan
€180.39 /μονάδα