Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

M-STRUTS MSC06000050115 Γόνατο επέκτασης Μηχανική έλξη Χάλυβας άνθρακα 6 κτύπημα | AG9DGM 19MT60

M-STRUTS MSC06000050115 Μηχανική έλξη γονάτου προέκτασης από ανθρακούχο χάλυβα 6 διαδρομής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9DGM Μοντέλο: MSC06000050115Cross Ref: 19MT60

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€162.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓόνατο επέκτασης
Συμπιεσμένο μήκος12.29 "
Κύλινδρος Dia.0.591 "
Εκτεταμένη Μήκος18.29 "
Τύπος τοποθέτησηςΝ/Α
Σταθερή αντίστασηΝαι
Δύναμη5 έως 15 λίβρες
ΚλείδωμαΟχι
ΥλικόΆνθρακα
Ροντ Ντία.0.236 "
Μέγεθος νήματος ράβδουM6x1.0
Κτύπημα6
ΧαρακτηριστικάΜηχανική πρόσφυση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)51.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚτύπημαΣυμπιεσμένο μήκοςΚύλινδρος Dia.Εκτεταμένη ΜήκοςΔύναμηΥλικόΡοντ Ντία.Μέγεθος νήματος ράβδουΤιμή
M-STRUTS MSC02000020115 Προέκταση γόνατου Μηχανικής έλξης Ανθρακούχο ατσάλι 2 διαδρομής | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 έως 6 λίβρεςΆνθρακα0.236 "M6x1.0€158.56
M-STRUTS MSC02000020115S Γόνατο επέκτασης Μηχανική έλξη Ανοξείδωτο χάλυβα 2 διαδρομές | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 έως 6 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι0.236 "M6x1.0€235.17
M-STRUTS MSC02000030118 Προέκταση γόνατου Μηχανικής έλξης Ανθρακούχο Χάλυβας 2 Διαδρομών | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 έως 9 λίβρεςΆνθρακα0.315 "M6x1.0€160.37
M-STRUTS MSC02000030118S Προέκταση γόνατου μηχανικής έλξης από ανοξείδωτο ατσάλι 2 διαδρομών | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 έως 9 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι0.315 "M6x1.0€242.50
M-STRUTS MSC02000080122 Γόνατο επέκτασης Μηχανική έλξη Χάλυβας άνθρακα 2 κρούση | AG9DFX 19ΜΤ46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 έως 24 λίβρεςΆνθρακα0.394 "M8x1.25€165.85
M-STRUTS MSC02000080122S Γόνατο επέκτασης Μηχανική έλξη Ανοξείδωτο χάλυβα 2 διαδρομές | AG9DFY 19ΜΤ47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 έως 24 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι0.394 "M8x1.25€249.81
M-STRUTS MSC02000100128 Μηχανική έλξη γονάτου προέκτασης ανθρακούχο χάλυβα 2 χρονοδιάγραμμα | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 έως 30 λίβρεςΆνθρακα0.55 "M10x1.5€171.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M-STRUTS MSC06000050115 Μηχανική έλξη γονάτου προέκτασης από ανθρακούχο χάλυβα 6 διαδρομής
€162.21 /μονάδα