LYON PP5794 Αποδυτήρια Πάγκου, Πλάτος 48 ίντσες, Φινίρισμα Παλτό πούδρας, Στόκος | AE4FEW 5JT96

LYON PP5794 Αποδυτήρια Πάγκου, Πλάτος 48 ίντσες, Παλτό φινιρίσματος σε σκόνη, Στόκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FEW Μοντέλο: PP5794Cross Ref: 5JT96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος αποδυτηρίων
Χρώμαστόκος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΥλικόΣκληρό ξύλο
συνολικό πλάτος48 "
ΥποκατηγορίαΠάγκος αποδυτηρίων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403608081
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασυνολικό πλάτοςΤιμή
LYON DD5794 Αποδυτήρια Πάγκου, Μέγεθος 9.5 x 48 x 18 ίντσες, Φινίρισμα σε σκόνη, Γκρι | AE4ELK 5JP12 DD5794Γκρί48 "€270.24
LYON DD5795 Αποδυτήρια Πάγκου, Μέγεθος 9.5 x 60 x 18 ίντσες, Φινίρισμα σε σκόνη, Γκρι | AE4ELL 5JP13 DD5795Γκρί60 "€308.84
LYON DD5810 Αποδυτήρια Πάγκου, Μέγεθος 9.5 x 72 x 18 ίντσες, Φινίρισμα σε σκόνη, Γκρι | AE4ELY 5JP24 DD5810Γκρί72 "€344.94
RFQ
LYON DD5811 Αποδυτήρια Πάγκου, Μέγεθος 9.5 x 96 x 18 ίντσες, Φινίρισμα σε σκόνη, Γκρι | AE4ELZ 5JP25 DD5811Γκρί96 "€415.63
RFQ
LYON PP5795 Αποδυτήρια Πάγκου, Πλάτος 60 ίντσες, Φινίρισμα Παλτό πούδρας, Στόκος | AE4FEX 5JT97 PP5795στόκος60 "€308.84
LYON PP5810 Αποδυτήρια Πάγκου, Πλάτος 72 ίντσες, Φινίρισμα Παλτό πούδρας, Στόκος | AE4FPQ 5JV09 PP5810στόκος72 "€344.94
RFQ
LYON PP5811 Αποδυτήρια Πάγκου, Πλάτος 96 ίντσες, Φινίρισμα Παλτό πούδρας, Στόκος | AE4FPR 5JV10 PP5811στόκος96 "€415.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON PP5794 Αποδυτήρια Πάγκου, Πλάτος 48 ίντσες, Παλτό φινιρίσματος σε σκόνη, Στόκος
€270.24 /μονάδα