LYON DDS4930301001I Modular Drawer Cabinet, 11 Drawer, Capacity 450 Lbs, Height 44-1/4 Inch, Gray | AF2VRK 6YDT2

LYON DDS4930301001I Modular συρταριέρα, 11 συρτάρια, χωρητικότητα 450 λίβρες, ύψος 44-1/4 ίντσες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VRK Μοντέλο: DDS4930301001ICross Ref: 6YDT2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,971.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό συρτάρι
ΧρώμαDove Grey
Διαμερίσματα ανά συρτάρι(2) 32, (3) 24, (4) 20, (2) 16
Χωρητικότητα συρταριού450 λίβρες
Βάθος συρταριού25.125 "
Ύψος συρταριού2-1/4", 3", 3-7/8"
Πλάτος συρταριού25.125 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χειρισμός υλικούΧάλυβας με πλαστικό κάλυμμα
Τύπος λαβήςΤραβήξτε με τη βάση ετικετών
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός διαμερισμάτων(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)
Αριθμός συρταριών11
Συνολικό βάθος28.25 "
συνολικό ύψος44.25 "
συνολικό πλάτος30 "
Χρησιμοποιήσιμο ύψος συρταριού (σε.)(7) 2-1 / 4 ", (3) 3", (1) 3-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 283.59
Ύψος πλοίου (cm)125.1
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα συρταριούΎψος συρταριούφινίρισμαΑριθμός διαμερισμάτωνΑριθμός συρταριώνσυνολικό ύψοςΤιμή
LYON PP5403030000AI Modular συρταριέρα, 8 συρτάρι, χωρητικότητα 450 λίβρες, ύψος 37-3/16 ίντσες, στόκος | AA4BCZ 12C694 PP5403030000AIστόκος450 λίβρες2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Σκονισμένο με σκόνη(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "€3,269.29
LYON PPM403030000AI Αρθρωτό ντουλάπι συρταριού, 8 συρτάρι, χωρητικότητα 400 λίβρες, ύψος 37-3/16 ίντσες, στόκος | AA4BDA 12C695 PPM403030000AIστόκος400 λίβρες2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Σκονισμένο με σκόνη(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "€3,148.40
LYON PPS4030301004I Modular συρταριέρα, 4 συρτάρι, χωρητικότητα 450 λίβρες, ύψος 37-3/16 ίντσες, στόκος | AA4BDB 12C696 PPS4030301004Iστόκος450 λίβρες7"Σκονισμένο με σκόνη(4) 48 (7 "Υ)437.187 "€2,438.44
LYON PPM4030301004I Αρθρωτό ντουλάπι συρταριού, 4 συρτάρι, χωρητικότητα 400 λίβρες, ύψος 37-3/16 ίντσες, στόκος | AA4BDC 12C697 PPM4030301004Iστόκος400 λίβρες7"Σκονισμένο με σκόνη(4) 48 (7 "Υ)437.187 "€2,133.86
LYON PPS4930301001I Modular συρταριέρα, 11 συρτάρι, χωρητικότητα 450 λίβρες, ύψος 44-1/4 ίντσα, στόκος | AA4BDD 12C698 PPS4930301001Iστόκος450 λίβρες2-1/4", 3", 3-7/8"Σκονισμένο με σκόνη(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "€4,971.86
LYON PPM4930301001I Modular συρταριέρα, 11 συρτάρι, χωρητικότητα 400 λίβρες, ύψος 44-1/4 ίντσα, στόκος | AA4BDE 12C699 PPM4930301001Iστόκος400 λίβρες2-1/4", 3", 3-7/8"Σκονισμένο με σκόνη(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "€4,400.90
LYON PPS6830301015I Αρθρωτό συρτάρι, 7 συρτάρι, χωρητικότητα 400 λίβρες, στόκος | AA4BDF 12C701 PPS6830301015Iστόκος400 λίβρες5-3 / 8 ", 7"Σκονισμένο με σκόνη(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "€3,797.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DDS4930301001I Modular συρταριέρα, 11 συρτάρια, χωρητικότητα 450 λίβρες, ύψος 44-1/4 ίντσες, γκρι
€4,971.86 /μονάδα