LYON DD8021GLV Προσθήκη σε ράφια, ανοιχτό, 8 ράφι, χωρητικότητα 650 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 18 ίντσες | AD7XAY 4GYF3

LYON DD8021GLV Προσθήκη σε ράφια, Ανοιχτό, 8 ράφι, Χωρητικότητα 650 λίβρες, Μέγεθος 84 x 36 x 18 ίντσες

Στοιχείο: AD7XAY Μοντέλο: DD8021GLVCross Ref: 4GYF3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαDove Grey
Βάθος18 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge18
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων8
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού650 λίβρες
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.2
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ραφιώνΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμαΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
Ράφια εκκίνησης LYON DD8005SX, 5 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXμίζα-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη51300 λίβρες€433.19
RFQ
LYON DD8005X Προσθήκη σε ράφια, Ανοιχτό, Μέγεθος 12 x 36 x 84 ίντσες | AD7WZG 4GYA1 DD8005XΠρόσθετο-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη51300 λίβρες€335.03
RFQ
Μέγεθος ραφιών εκκίνησης LYON DD8040SX 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXμίζα-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη61300 λίβρες€459.23
RFQ
LYON DD8040X Προσθήκη σε ράφια, ανοιχτό, 6 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XΠρόσθετο-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη61300 λίβρες€384.17
RFQ
Ράφια εκκίνησης LYON DD8030SX, 7 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXμίζα-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη71300 λίβρες€545.42
RFQ
LYON DD8030X Προσθήκη σε ράφια, 7 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZL 4GYA5 DD8030XΠρόσθετο-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη71300 λίβρες€420.42
RFQ
Ράφια εκκίνησης LYON DD8020SX, 8 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXμίζα-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη81300 λίβρες€550.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DD8021GLV Προσθήκη σε ράφια, Ανοιχτό, 8 ράφι, Χωρητικότητα 650 λίβρες, Μέγεθος 84 x 36 x 18 ίντσες