LYON DD67521SW Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Σύρμα, Μέγεθος 24 x 96 x 84 ίντσες, Χωρητικότητα δέσμης 1650 λίβρες | AE4EAD 5JN08

LYON DD67521SW Ράφι μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Σύρμα, Μέγεθος 24 x 96 x 84 ίντσες, Χωρητικότητα δέσμης 1650 λίβρες

Στοιχείο: AE4EAD Μοντέλο: DD67521SWΣταυρός: 5JN08
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,240.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση Rack, Μίζα
Χωρητικότητα δέσμης1650 λίβρες
Χωρητικότητα ανά ράφι550 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΒαμμένο σύρμα
Βάθος24 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Ύψος84 "
Χωρητικότητα φορτίου1650 λίβρες
Υλικό14 ga. Ατσάλι
Αριθμός Ράφων3
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.15
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότηταΑριθμός ΡάφωνΠλάτοςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΤιμή
LYON DD67241S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Starter, Μέγεθος 60 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α24 "€924.20
RFQ
LYON DD67243S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 60 x 36 x 120 ίντσες | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α36 "€969.83
RFQ
LYON DD67341S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 72 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α24 "€1,027.40
RFQ
LYON DD67343S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 72 x 36 x 120 ίντσες | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α36 "€1,088.65
RFQ
LYON DD67245S Ράφι μαζικής αποθήκευσης, Starter, Μέγεθος 60 x 48 x 120 ίντσες | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α48 "-
RFQ
LYON DD67345S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 72 x 48 x 120 ίντσες | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α48 "-
RFQ
LYON DD67541S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 96 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 ga. Ατσάλι1650 λίβρες-496 "1650 λίβρεςΝ/Α24 "€1,157.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DD67521SW Ράφι μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Σύρμα, Μέγεθος 24 x 96 x 84 ίντσες, Χωρητικότητα δέσμης 1650 λίβρες
€1,240.92 /μονάδα