LYNDEX-NIKKEN C50F1-25002.95 Στήριγμα μύλου προσώπου CAT50 2.50 ίντσες Διάμετρος 1.18 ίντσες μήκος | AH8FBV 38PE26

LYNDEX-NIKKEN C50F1-25002.95 Στήριγμα μύλου προσώπου CAT50 2.50 ίντσες Διάμετρος 1.18 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8FBV Μοντέλο: C50F1-25002.95Σταυρός: 38PE26

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,204.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος μύλου προσώπου
Σώμα Dia.5"
Πιλότος Ντί.2.50 "
Μήκος πιλότου1.180 "
Προβολή2.95 "
ΜέγεθοςCAT50
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.46
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.ΠροβολήΜέγεθοςΤιμή
LYNDEX-NIKKEN C50F1-2000-2.95 Στήριγμα μύλου προσώπου CAT50 2 ίντσες Διάμετρος 0.86 ίντσες Μήκος | AH8FBU 38PE25 C50F1-2000-2.955.06 "2.95 "CAT50€849.87
LYNDEX-NIKKEN HSK100A-FM2000-6.00 Στήριγμα μύλου προσώπου HSK100 2 ίντσες Διάμετρος 0.866 ίντσες Μήκος | AH8FHZ 38PW41 HSK100A-FM2000-6.005.062 "6"HSK100€1,270.76
LYNDEX-NIKKEN HSK100A-FM2500-6.00 Στήριγμα μύλου προσώπου HSK100 Διάμετρος 2.50 ίντσες | AH8FJA 38PW42 HSK100A-FM2500-6.005.062 "6"HSK100€1,432.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYNDEX-NIKKEN C50F1-25002.95 Στήριγμα μύλου προσώπου CAT50 2.50 ίντσες Διάμετρος 1.18 ίντσες μήκος
€1,204.36 /μονάδα