LYNDEX-NIKKEN C5011-1500-4.00 Στήριγμα μύλου με κέλυφος 1.50 ίντσας Διάμετρος έργου 4 ίντσες | AH8FAY 38PD24

LYNDEX-NIKKEN C5011-1500-4.00 Shell Mill Holder 1.50 Inch Diameter Project 4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8FAY Μοντέλο: C5011-1500-4.00Σταυρός: 38PD24

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€432.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος Shell Mill
Σώμα Dia.3.799 "
Πιλότος Ντί.1.50 "
Μήκος πιλότου0.930 "
Προβολή4"
ΜέγεθοςCAT50
Μέγεθος νήματος3 / 4-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.02
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.ΠροβολήΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
LYNDEX-NIKKEN 850-032-1.00 Shell Mill Holder R8 0.50 Inch Diameter 0.57 Inch Length | AH8EWH 38NV25 850-032-1.001.38 "1"R81 / 4-28€175.95
LYNDEX-NIKKEN 850-048-1.00 Shell Mill Holder R8 0.75 Inch Diameter 0.69 Inch Length | AH8EWJ 38NV26 850-048-1.002"1"R83 / 8-24€224.73
LYNDEX-NIKKEN 850-064-1.00 Shell Mill Holder R8 1 Inch Diameter 0.69 Inch Length | AH8EWK 38NV27 850-064-1.002.38 "1"R81 / 2-20€224.73
LYNDEX-NIKKEN 850-080-1.00 Shell Mill Holder R8 1.25 Inch Diameter 0.69 Inch Length | AH8EWL 38NV28 850-080-1.002.88 "1"R85 / 8-18€289.35
LYNDEX-NIKKEN 850-096-1.75 Shell Mill Holder R8 1.50 Inch Diameter 0.94 Inch Length | AH8EWM 38NV29 850-096-1.753.5 "1.75 "R83 / 4-16€289.35
LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Στήριγμα μύλου με κέλυφος BT30 0.50 Διάμετρος 0.57 ίντσες Μήκος | AH8EWN 38NV44 B3001-0500-1.191.378 "1.19 "BT301 / 4-28€217.53
LYNDEX-NIKKEN B3001-0750-1.19 Στήριγμα μύλου με κέλυφος BT30 0.75 ίντσες Διάμετρος 0.67 ίντσες μήκος | AH8EWP 38NV45 B3001-0750-1.191.929 "1.19 "BT303 / 8-24€214.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYNDEX-NIKKEN C5011-1500-4.00 Shell Mill Holder 1.50 Inch Diameter Project 4 Inch
€432.71 /μονάδα