Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LYNDEX-NIKKEN B5007-0032-4.00 Collet Chuck BT50 180DA Project 4 Inch | AH8EXU 38NX62

LYNDEX-NIKKEN B5007-0032-4.00 Collet Chuck BT50 180DA Project 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EXU Μοντέλο: B5007-0032-4.00Cross Ref: 38NX62
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
€595.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολέτ Τσακ
Χωρητικότητα0.0780 "0.787"
Σειρά ColletER32
Διάμετρος1.97 "
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή4"
ΜέγεθοςBT50

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι
    • Ισορροπημένο: Όχι
    • Προ-ισορροπημένο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΣειρά ColletΔιάμετροςΠροβολήΜέγεθοςΤιμή
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Collet Chuck BT30 ER16 Project 2.360 Inch | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€270.30
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Collet Chuck BT30 ER20 Project 2.500 Inch | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€298.32
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Collet Chuck BT30 100TG Project 3.940 ίντσες | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€492.38
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Τσοκ Collet BT30 ER8 Project 4 ιντσών | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€238.98
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Τσοκ Collet BT30 ER11 Project 4 ιντσών | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€238.98
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Τσοκ Collet BT30 ER32 Project 5 ιντσών | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€335.63
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Collet Chuck BT40 ER11 Project 2.500 Inch | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€296.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYNDEX-NIKKEN B5007-0032-4.00 Collet Chuck BT50 180DA Project 4 ιντσών
€595.17 /μονάδα