LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Φυγοκεντρικό τραπέζι με γωνίες 8ml - 15ml AG2QHN 32EZ31

LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Φυγόκεντρος Γωνιακό Επιτραπέζιο Επιτραπέζιο 8ml - 15ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QHN Μοντέλο: E8C-U8AV-1503Cross Ref: 32EZ31

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€616.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςφυγόκεντρος
Ενισχυτές AC6
Γωνιακός ρότοραςΣταθερό
Χωρητικότητα8 ml έως 15 ml
ΧρώμαΜαύρη
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Διάμετρος11 "
Ύψος9.5 "
ΣυγκρατείΔοκιμαστικοι ΣΩΛΗΝΕΣ
ΥλικόABS
Μέγιστο RCF1534 xg
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήνα15mL
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRRΛιγότερο από 65 dB
Σειρά500 έως 3500rpm
Ταχύτητα3500 rpm
Έλεγχος ταχύτηταςΜεταβλητός
Θερμ. Εύρος-4 βαθμοί έως 104 βαθμοί
Tube Size3 ml έως 15 ml
ΧαρακτηριστικάΓωνιακή κορυφή τραπεζιού
Τάση (AC)από 100 έως 240
Τάση (DC)12
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8421190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈλεγχος ταχύτηταςΤιμή
LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Φυγοκεντρικό γωνιακό τραπέζι 8ml - 15ml | AG2QHP 32EZ32 E8C-U8AF-1503-€505.27
LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Τραπέζι με φυγοκέντρηση με γωνία φυγοκέντρησης 8ml-15ml | AG2QHQ 32EZ33 E8C-U8AD-15T3Ψηφιακό€811.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Φυγόκεντρος Γωνιακό Επιτραπέζιο Επιτραπέζιο 8ml - 15ml
€616.10 /μονάδα