LUXOR WT34S Βοηθητικό Καλάθι 300 λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Μαύρο | AA6FPN 13W538

LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 Ράφια Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6FPN Μοντέλο: WT34SCross Ref: 13W538

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€185.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι67 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού16.5 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών34 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού9.5 "
HandleΜορφοποιημένο στο πάνω ράφι
Ύψος χειρολαβής34 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χρώμα ποδιώνΜαύρη
Υλικό ποδιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος24 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Μήκος ραφιού18 "
Υλικό ραφιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα ποδιώνΡυθμιζόμενες αυξήσειςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΤιμή
LUXOR WT34S Βοηθητικό Καλάθι 300 lb. Cap Resin 3 Ράφια Μωβ | AA6FPP 13W539 WT34Sστόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "300 λίβρες334 "€266.33
LUXOR WT34E Βοηθητικό καλάθι 200 ​​lb Cap Resin 2 Ράφια 34 "Ράφι Dist Purple | AA6FPV 13W552 WT34EΜαύρη8 "έως 16-1 / 2"67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€326.54
LUXOR WT34 Βοηθητικό καλάθι 200 ​​λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Topaz | AA6FPY 13W562 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€349.31
LUXOR WT34 Βοηθητικό καλάθι 200 ​​λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Μαύρο | AA6FPZ 13W563 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€195.23
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Χωρητικότητα Ρητίνη 3 Ράφια Κόκκινο | AA6FQB 13W565 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€257.04
LUXOR STC11 Utility Cart 300 lb. Χωρητικότητα PE 2 Ράφια Κόκκινο | AA6FQY 13W630 STC11Red-150 λίβρεςΠολυαιθυλένιο2.75 "300 λίβρες237.5 "€257.89
LUXOR STC11 Utility Cart 300 lb. Χωρητικότητα PE 2 Ράφια Μπλε | AA6FQZ 13W631 STC11Μπλε-150 λίβρεςΠολυαιθυλένιο2.75 "300 λίβρες237.5 "€233.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUXOR WT34S Utility Cart 300 lb. Cap Resin 3 Ράφια Μαύρο
€185.92 /μονάδα