LUXOR WT26E GRAY Utility Cart 150 Lb. Ρητίνη Ικανότητας Φορτίου | AF4GDZ 8VU22

LUXOR WT26E GRAY Utility Cart 150 Lb. Ρητίνη χωρητικότητας φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4GDZ Μοντέλο: WT26E GRAYCross Ref: 8VU22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€247.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις18 "
Χωρητικότητα ανά ράφι68 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ ραφιών16.5 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χρώμα ποδιώνστόκος
Υλικό ποδιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος24.5 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος24 "
Χρώμα ραφιούΓκρί
Μήκος ραφιού18 "
Υλικό ραφιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403704020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα ποδιώνΡυθμιζόμενες αυξήσειςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΤιμή
LUXOR WT34S Βοηθητικό Καλάθι 300 λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Μαύρο | AA6FPN 13W538 WT34SΜαύρη-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "300 λίβρες334 "€185.92
LUXOR WT34S Βοηθητικό Καλάθι 300 lb. Cap Resin 3 Ράφια Μωβ | AA6FPP 13W539 WT34Sστόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "300 λίβρες334 "€266.33
LUXOR WT34E Βοηθητικό καλάθι 200 ​​lb Cap Resin 2 Ράφια 34 "Ράφι Dist Purple | AA6FPV 13W552 WT34EΜαύρη8 "έως 16-1 / 2"67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€326.54
LUXOR WT34 Βοηθητικό καλάθι 200 ​​λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Topaz | AA6FPY 13W562 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€349.31
LUXOR WT34 Βοηθητικό καλάθι 200 ​​λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Μαύρο | AA6FPZ 13W563 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€195.23
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Χωρητικότητα Ρητίνη 3 Ράφια Κόκκινο | AA6FQB 13W565 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€257.04
LUXOR STC11 Utility Cart 300 lb. Χωρητικότητα PE 2 Ράφια Κόκκινο | AA6FQY 13W630 STC11Red-150 λίβρεςΠολυαιθυλένιο2.75 "300 λίβρες237.5 "€257.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUXOR WT26E GRAY Utility Cart 150 Lb. Ρητίνη χωρητικότητας φορτίου
€247.88 /μονάδα