LUXOR TC211 Utility Cart 400 lb. Χωρητικότητα φορτίου PE Μαύρο | AA6FRL 13W653

LUXOR TC211 Utility Cart 400 lb. Χωρητικότητα φορτίου PE Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6FRL Μοντέλο: TC211Cross Ref: 13W653

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€471.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι300 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού10.75 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών21.5 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού10.75 "
HandleΜορφοποιημένο στο πάνω ράφι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χρώμα ποδιώνΜαύρη
Υλικό ποδιώνΠολυαιθυλένιο
Ύψος χειλιώνΚορυφαίο 1/4 ", μεσαίο και κάτω 2-3 / 4"
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος36.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος32 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Μήκος ραφιού24 "
Υλικό ραφιώνΠολυαιθυλένιο
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα ποδιώνΡυθμιζόμενες αυξήσειςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΤιμή
LUXOR WT34S Βοηθητικό Καλάθι 300 λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Μαύρο | AA6FPN 13W538 WT34SΜαύρη-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "300 λίβρες334 "€185.92
LUXOR WT34S Βοηθητικό Καλάθι 300 lb. Cap Resin 3 Ράφια Μωβ | AA6FPP 13W539 WT34Sστόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "300 λίβρες334 "€266.33
LUXOR WT34E Βοηθητικό καλάθι 200 ​​lb Cap Resin 2 Ράφια 34 "Ράφι Dist Purple | AA6FPV 13W552 WT34EΜαύρη8 "έως 16-1 / 2"67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€326.54
LUXOR WT34 Βοηθητικό καλάθι 200 ​​λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Topaz | AA6FPY 13W562 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€349.31
LUXOR WT34 Βοηθητικό καλάθι 200 ​​λίβρες Cap Resin 3 Ράφια Μαύρο | AA6FPZ 13W563 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€195.23
LUXOR WT34 Utility Cart 200 lb. Χωρητικότητα Ρητίνη 3 Ράφια Κόκκινο | AA6FQB 13W565 WT34στόκος-67 λίβρεςΘερμοπλαστική ρητίνη1 / 4 "200 λίβρες334 "€257.04
LUXOR STC11 Utility Cart 300 lb. Χωρητικότητα PE 2 Ράφια Κόκκινο | AA6FQY 13W630 STC11Red-150 λίβρεςΠολυαιθυλένιο2.75 "300 λίβρες237.5 "€257.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUXOR TC211 Utility Cart 400 lb. Χωρητικότητα φορτίου PE Μαύρο
€471.38 /μονάδα