Διόφθαλμο μικροσκόπιο LUXO 23727RB 7x-45x Ρυθμιζόμενη Διόπτρα | AF8LYZ 28CR61

LUXO 23727RB Διόφθαλμο Μικροσκόπιο 7x-45x Ρυθμιζόμενη Διόπτρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LYZ Μοντέλο: 23727RBCross Ref: 28CR61

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,269.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο
Βασική διάσταση10 "x 10"
Μέγιστη χωρητικότητα10
Μοιρογνωμόνιο προσοφθάλμιου φακούΟχι
Πεδίο View23mm
Μέγιστο ύψος εστίασης7.7 "
ΦωτισμόςΦωτιστικό δακτυλίου Dimmable 40 LED
Μήκος26 "Οριζόντια βάση στήριξης
Πηγή φωτόςLED
Μεγέθυνση7X-45X
Μέγιστη. Ύψος αντικειμένου εργασίας5.7 "
Οπτικός σωλήναςΔιοφθαλμικό, Διπλή ρυθμιζόμενη διόπτρα
ΤροφοδοσίαΕίσοδος 100-240V, 50/60 HZ Έξοδος 24V, 750 Ma
Τύπος στάσηςΔιπλό βραχίονα βραχίονα
Πίνακας μεγεθών10 "x 10"
ΧαρακτηριστικάΣτέρεο
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)84.46
Πλάτος πλοίου (cm)38.74
Κωδικός ΕΣ9011900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
LUXO 23728RB Διοφθαλμικό μικροσκόπιο 7x-45x Ρυθμιζόμενη διόπτρα | AF8LZA 28CR62 23728RB26 "Οριζόντια Boomstand€3,615.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUXO 23727RB Διόφθαλμο Μικροσκόπιο 7x-45x Ρυθμιζόμενη Διόπτρα
€3,269.10 /μονάδα