Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED Driver 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED Πρόγραμμα οδήγησης 24VDC 120/277VAC 170-370 mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RRX Μοντέλο: L3DA4U1UKL-CV240Σταυρός: 38AY08
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
€207.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός εξασθένισης LED
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Τύπος έρματοςΣυνεχής μείωση του πλήρους εύρους
Ύψος2.625 "
Ρεύμα εισόδου170 έως 370 mA
Ισχύς εισόδου45
Τάση Εισόδου121 έως 277 VAC
Μήκος4 57 / 64 "
Ρεύμα εξόδου1.6 ADC
Τάση εξόδου24 VDC
Συντελεστής ισχύος0.95, 0.99
Ισχύς εξόδου5 έως 40W
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8256
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Απενεργοποίηση έρματος: Ναι
    • Περιβαλλοντική εκτίμηση: Ξηρά τοποθεσία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΡεύμα εξόδουΤάση εξόδουΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Οδηγός LED LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 5 έως 40 Πλάτος 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3 ADC12 VDC0.98€202.41
LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED Driver 5 έως 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06 LTEA4U1UKL-CV24044120 VAC1.6 ADC24 VDC0.99€215.47
LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED Driver 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120 έως 277 VAC3.3 ADC12 VDC0.95, 0.99€207.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED Πρόγραμμα οδήγησης 24VDC 120/277VAC 170-370 mA
€207.86 /μονάδα