LUMAPRO 4RNK4 Low Bay Fixture Induction 250 W 120-277v | AD9FTX

LUMAPRO 4RNK4 Low Bay Fixture Induction 250 W 120-277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9FTX Μοντέλο: 4RNK4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€821.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαμηλός κόλπος
Βάθος25.375 "
Τύπος εξαρτήματοςΕπαγωγή
Βάση εξαρτήματος250
Ύψος22 "
Φινίρισμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος λάμπας250W IL
Υλικό φακούΑλουμίνιο
Διανομή φωτόςΠεριοχή
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.20 βαθμοί F
ΒάσηΟροφή
Υλικό ανακλαστήρααλουμίνιο
Τάση120-277
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)67.82
Πλάτος πλοίου (cm)68.07
Κωδικός ΕΣ9405106020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Ανακλαστήρας ανοδιωμένου αλουμινίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 4RNK4 Low Bay Fixture Induction 250 W 120-277v
€821.49 /μονάδα