Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 4KGH5 Ηλεκτρονικός έρματος T12ho Λαμπτήρες 120v AD8HDK

LUMAPRO 4KGH5 Electronic Ballast T12ho Lamps 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HDK Μοντέλο: 4KGH5
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
€62.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές AC1.65
Παράγοντας έρματος0.89
Οικογένεια έρματοςLumaPro
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Ύψος1.625 "
Watt εισόδου195
Τύπος λάμπαςΛαμπτήρες T12HO
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1 ή 2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.97
Τύπος έναρξηςΤαχύς
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120
Πλάτος2 5 / 16 "
Τύπος καλωδίωσηςΣειρές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1745
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F48T12 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F48T8 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T12 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T8 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F72T12 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F72T8 (2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F96T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F96T8 (1 ή 2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μόνο λαμπτήρες υψηλής εξόδου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 4KGH5 Electronic Ballast T12ho Lamps 120v
€62.69 /μονάδα