LUMAPRO 45C243 Led Προβολείς Μεγάλος 140w 5700k | AD6FJX

LUMAPRO 45C243 Led Flood Light Large 140w 5700k

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6FJX Μοντέλο: 45C243

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,150.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροβολείς LED
Θερμοκρασία χρώματος.5700K
CRI73
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος7.5 "
Φινίρισμα στέγασηςΣκούρο χάλκινο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Αντικατάσταση LED για100W HPS / MH
Μήκος16.5 "
Υλικό φακούΣφυρήλατο γυαλί
Διανομή φωτόςΤύπος V
Lumens8400
Lumens ανά Watt60
ΒάσηΤετράγωνο Πόλο
Ονομαστική Ζωή50,000 hr.
Θερμ. Εύρος-30 έως 130 βαθμούς F
Τάση100-277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 Έτος
Watts140
Πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.34
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)56.13
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 45C243 Led Flood Light Large 140w 5700k
€2,150.39 /μονάδα