Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 3X734 Λαμπτήρας φθορισμού | AD2ZLH

LUMAPRO Φωτιστικό χειρός φθορισμού 3X734

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZLH Μοντέλο: 3X734
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
€53.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα χειρός
Ενισχυτές0.158
ΧρώμαΚίτρινο
καλώδιο Μήκος25ft.
Τύπος καλωδίουSJT
Μετρητής / αγωγός18/2
HandleΕυθεία με διακόπτη
Ύψος20.25 "
Στέγαση Dia.2"
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
Λάμπα Watt8.0
Μήκος20 "
Υλικό φακούPVC
ΒάσηΆγκιστρο
Ονομασία καλωδίου NECSJT
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αξιολόγηση NEMA8
Πηγή ενέργειας120 VAC
Λάμπες αντικατάστασης2V235
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τάση125
Watts8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΜήκοςΥλικό φακούΟνομασία καλωδίου NECΤιμή
LUMAPRO 2W048 Λαμπτήρας πυρακτώσεως | AC3TKJ 2W048Μέταλλο12ΜαύρηΛευκοπυρώμενος7516 "-SJTOW€27.30
LUMAPRO 2W243 Λαμπτήρας πυρακτώσεως | AC3TMC 2W243Μέταλλο12ΜαύρηΛευκοπυρώμενος10016 "-SJT€50.32
LUMAPRO 2W244 Λαμπτήρας πυρακτώσεως 120v 75w Max | AC3TMD 2W244πλαστικός0.6ΜαύρηΛευκοπυρώμενος7516 "-SJT€29.20
Λάμπα χειρός LUMAPRO 2YKN1 LED 2.5w 25ft Cord | AC4CEZ 2ΥΚΝ1πλαστικός0.02ΓκρίLED4.514 "ΠολυανθρακικόSJT€81.82
Λάμπα χειρός LUMAPRO 2YKN2 Led καλώδιο 2.5w 50ft | AC4CFA 2ΥΚΝ2πλαστικός0.02ΓκρίLED4.514 "ΠολυανθρακικόSJT€97.28
Λάμπα χειρός LUMAPRO 2YKN3 LED 5w 25ft Cord | AC4CFB 2ΥΚΝ3πλαστικός0.027ΓκρίLED7.519 "ΠολυανθρακικόSJT€90.21
Λάμπα χειρός LUMAPRO 2YKN4 LED 5w 50ft Cord | AC4CFC 2ΥΚΝ4πλαστικός0.027ΓκρίLED7.519 "ΠολυανθρακικόSJT€107.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO Φωτιστικό χειρός φθορισμού 3X734
€53.21 /μονάδα