Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 3FRK3 Mini Led Bulb Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAP

LUMAPRO 3FRK3 Mini Led Bulb Lmf12 0.24w T1 3/4 12v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DAP Μοντέλο: 3FRK3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα LED
Μέση διάρκεια ζωής50,000 hr.
βάση ΤύποςΜεμονωμένη επαφή Midget Flanged
Τρέχουσα συντάχθηκε18 έως 20mA
Λάμπα Dia.0.218 "
Σχήμα λαμπτήραΤ1 3/4
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Φως ΧρώμαΆσπρο
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αριθμός συναλλαγήςLMF12
Τάση12
Watts0.2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοβάση ΤύποςΦως ΧρώμαΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
LUMAPRO 3FRK4 Mini Led Bulb Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAQ 3 FRK4Μεμονωμένη επαφή Midget FlangedRedLMF12€2.72
LUMAPRO 3FRK5 Mini Led Bulb Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAR 3 FRK5Μεμονωμένη επαφή Midget FlangedΚεχριμπάριLMF12€2.72
LUMAPRO 3FRK9 Mini Led Bulb Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAW 3 FRK9Midget Grooved (S4S / 8)ΆσπροLMG12€2.72
LUMAPRO 3FRL1 Mini Led Bulb Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAX 3FRL1Midget Grooved (S4S / 8)RedLMG12€2.72
LUMAPRO 3FRL2 Mini Led Bulb Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | ΑΚ9ΗΜΕΡΑ 3FRL2Midget Grooved (S4S / 8)ΚεχριμπάριLMG12€2.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 3FRK3 Mini Led Bulb Lmf12 0.24w T1 3/4 12v
€2.72 /μονάδα