LUMAPRO 32PE57 Μεγεθυντικός φακός 7 ίντσες Led 6 πόδια Λευκό 1.75 | AG2YNC

LUMAPRO 32PE57 Μεγεθυντικός φακός 7 ιντσών Led 6 πόδια Λευκό 1.75

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YNC Μοντέλο: 32PE57

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€337.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςμεγεθυντικός φακός Light
Μήκος βραχιόνων18 "
ΒάσηΣφιγκτήρας στήριξης
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος6ft.
Διόπτρα3
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςLED
Διάμετρος φακού7"
Μεγέθυνση1.75
Συνολικό μήκος36 "
ΧαρακτηριστικάLED
Watts12.6, 4.3 UV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.04
Ύψος πλοίου (cm)59.99
Μήκος πλοίου (cm)51.79
Πλάτος πλοίου (cm)7.59
Κωδικός ΕΣ9013802000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: LED και UV Light, Dual Touch Switch, Dimmable LED Light
    • Χαρακτηριστικά: Οπτικός γυάλινος φακός, πλήρως κλειστός ελατηριωμένος βραχίονας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΒάσηΔιόπτραΣυνολικό μήκοςWattsΤιμή
LUMAPRO 32PE45 Μεγεθυντικός φακός Led 6 πόδια Λευκό 1.75 | AG2YMQ 32ΡΕ4518 "Σφιγκτήρας στήριξης336 "7.6€197.52
LUMAPRO 32PE47 Μεγεθυντικός φακός 7.5 ίντσες x 6.2 ίντσες x 8.67 ίντσες Led | AG2YMT 32ΡΕ4718 "Σφιγκτήρας στήριξης536 "7.6€216.93
LUMAPRO 32PE48 Μεγεθυντικός φακός Led 6 πόδια Λευκό 1.75 | AG2YMU 32ΡΕ4816 "Σταθμισμένη βάση, σφιγκτήρας στήριξης332 "7.6€228.74
LUMAPRO 32PE49 Μεγεθυντικός φακός Led 6 Feet White 2.25 | AG2YMV 32ΡΕ4916 "Σταθμισμένη βάση, σφιγκτήρας στήριξης532 "7.6€247.08
LUMAPRO 32PE56 Μεγεθυντικός φακός 7 ίντσες Led 6 πόδια Λευκό 1.75 | AG2YNB 32ΡΕ5618 "Σφιγκτήρας στήριξης336 "12.6€301.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 32PE57 Μεγεθυντικός φακός 7 ιντσών Led 6 πόδια Λευκό 1.75
€337.55 /μονάδα