LUMAPRO 2NAZ1 Φωτιστικό φθορισμού High Bay F54t5ho | AC2VEP

LUMAPRO 2NAZ1 Φωτιστικό φθορισμού High Bay F54t5ho

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VEP Μοντέλο: 2NAZ1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€410.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα φθορισμού High Bay
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος1
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Βάση εξαρτήματος240W
Ύψος4.5 "
Φινίρισμα στέγασηςΛευκή σκόνη βαφής
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα4
Τύπος λάμπαςF54T5HO
Λάμπα Watt54W
Μήκος48 "
Διανομή φωτόςΕυρύς
ΒάσηΟροφή ή σε αναστολή
Ύψος συναρμολόγησης20 έως 40 πόδια
Τύπος ανακλαστήραΛευκά ανοίγματα
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα4ΧΜJ7
Τάση120 σε 277V
Πλάτος13.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)135.89
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ9405106020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κουλοχέρηδες θερμότητας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιανομή φωτόςΤύπος ανακλαστήραΤιμή
LUMAPRO 2NAX8 Φωτιστικό φθορισμού High Bay F54t5ho | AC2VEM 2ΝΑΧ8ΣτενόςMIRO Διάφραγμα€410.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2NAZ1 Φωτιστικό φθορισμού High Bay F54t5ho
€410.59 /μονάδα