Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FMP2 Miniature Lamp 44 1.6w T3 1/4 6.3v - Πακέτο 10 | AB9VRA

LUMAPRO 2FMP2 Miniature Lamp 44 1.6w T3 1/4 6.3v - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VRA Μοντέλο: 2FMP2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής3000 hr.
βάση ΤύποςΜινιατούρα Bayonet (BA9s)
Τρέχουσα συντάχθηκε250mA
Αρχικοί Φωτισμοί11
Λάμπα Dia.0.43 "
Σχήμα λαμπτήραΤ3 1/4
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.19 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΔείκτης
Αριθμός συναλλαγής44
Τάση6.3
Watts1.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΜέση διάρκεια ζωήςβάση ΤύποςWattsΤρέχουσα συντάχθηκεΑρχικοί ΦωτισμοίΛάμπα Dia.Μέγιστη. Συνολικό μήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 21U517 Μινιατούρα Λάμπα 44 T3 1/4 6.3v | AB6JUZ 21U517443000 hr.Μινιατούρα Bayonet (BA9s)1.6---1.19 "1€1.26
LUMAPRO 21U518 Μινιατούρα Λάμπα 47 T3 1/4 6.3v | AB6JVA 21U518473000 hr.Μινιατούρα Bayonet (BA9s)1---1.19 "1€1.29
LUMAPRO 21U634 Μινιατούρα Λάμπα 1866 T3 1/4 6.3v | AB6JZU 21U63418665000 hr.Μινιατούρα Bayonet (BA9s)1.6---1.19 "1€1.82
LUMAPRO 2FMD5 Miniature Lamp 555 1.58w T3 1/4 6.3v - Pack Of 10 | AB9VMT 2FMD55553000 hr.Τ1 3/41.6250mA110.4 "1.06 "10€7.23
LUMAPRO 2FMH9 Μινιατούρα Λάμπα 1847 0.25w T3 1/4 6.3v - Πακέτο 10 | AB9VPJ 2FMH918475000 hr.Μινιατούρα Bayonet (BA9s)0.3150mA40.43 "1.19 "10€10.19
LUMAPRO 2FML4 Miniature Lamp 1866 1.6w T3 1/4 6.3v - Πακέτο 10 | AB9VQH 2FML418665000 hr.Μινιατούρα Bayonet (BA9s)1.6250mA80.43 "1.19 "10€13.24
LUMAPRO 2FML7 Miniature Lamp 47 1w T3 1/4 6.3v - Πακέτο 10 | AB9VQL 2FML7473000 hr.Μινιατούρα Bayonet (BA9s)1150mA60.43 "1.19 "10€7.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FMP2 Miniature Lamp 44 1.6w T3 1/4 6.3v - Pack of 10
€7.60 /πακέτο