Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FMK1 Miniature Lamp 658 1.12w T3 1/4 14v - Pack Of 10 | AB9VPV

LUMAPRO 2FMK1 Miniature Lamp 658 1.12w T3 1/4 14v - Pack Of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VPV Μοντέλο: 2FMK1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής15,000 hr.
βάση ΤύποςΣφήνα
Τρέχουσα συντάχθηκε80mA
Αρχικοί Φωτισμοί4
Λάμπα Dia.0.4 "
Σχήμα λαμπτήραΤ3 1/4
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.06 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΔείκτης
Αριθμός συναλλαγής658
Τάση14
Watts1.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8539228060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦως ΧρώμαΕνισχυτέςΜέση διάρκεια ζωήςΈξοδος φωτόςLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΠρωτογενής εφαρμογήΑριθμός συναλλαγήςPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 12A786 Μινιατούρα Λάμπα 194ll-10pk T3 1/4 14v - Πακέτο 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 hr.--1.06 "Δείκτης194LL-10PK10€14.96
LUMAPRO 21U488 Μινιατούρα Λάμπα 168ll T3 1/4 14v - Πακέτο 2 | AB6JTV 21U488--3000 hr.--1.06 "Αυτοκίνητο168LL2€5.17
LUMAPRO 21U489 Μινιατούρα Λάμπα 194ll T3 1/4 14v - Πακέτο 2 | AB6JTW 21U489--5000 hr.--1.06 "Όργανο194LL2€5.36
LUMAPRO 21U533 Μινιατούρα Λάμπα 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 hr.--1.06 "Αυτοκίνητο1581€1.60
LUMAPRO 21U534 Μινιατούρα Λάμπα 161 T3 1/4 14v - Πακέτο 2 | AB6JVT 21U534--4000 hr.--1.06 "Αυτοκίνητο1612€2.53
LUMAPRO 21U535 Μινιατούρα Λάμπα 168 T3 1/4 14v - Πακέτο 2 | AB6JVU 21U535--1500 hr.--1.06 "Αυτοκίνητο1682€2.52
LUMAPRO 21U536 Μινιατούρα Λάμπα Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 hr.--1.11 "ΑυτοκίνητοPC1681€2.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FMK1 Miniature Lamp 658 1.12w T3 1/4 14v - Pack Of 10
€11.08 /πακέτο